Kurzbohrer HSS-E FS, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 2,9mm

Artikel-Nr.: 246501 Katalog-Nr.: 113020
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 4.80

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF 5.19 / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    CHF 4.32 / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 1897
  • Typ: FS
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 135

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 2,9 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 1897
Typ FS
Toleranz Nenn-⌀ h8
Spitzenwinkel 135 Grad
Spiralwinkel 38 Grad
Schaft Zylinderschaft
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 11,7 mm
Spannutenlänge Lc 16 mm
Gesamtlänge L 46 mm
Schaft-⌀ Ds 2,9 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,03 mm/U
Farbring ohne
Produktart Spiralbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 246501
Katalognummer 113020
EAN / GTIN 4045197002051
Herstellernummer 113020 2,9
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
70
Alu (kurzspanend)
N
45
Stahl < 500 N/mm²
P
40
Stahl < 750 N/mm²
P
30
GG(G)
K
25
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Besonders robust und stabil durch verstärkte Kerndicke.
Profilgeschliffen, mit hoher Rundlaufgenauigkeit.
Nuten blank, Fasen nitriert.
Mit Ausspitzung Form C bis 3,9 mm, Form S (spezial) ab 4 mm.

Vorteil:

Ideal für Bohrarbeiten mit geringer Bohrtiefe (ca. 2 − 4×D) auf NC-Maschinen und Automaten.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb