WINKHAUS Stulpflügelgetriebe GASK.GZ-S FFH 695-945 mm

Artikel-Nr.: 2187321 Katalog-Nr.: 95009
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 14.45

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF 15.62 / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    CHF 19.78 / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fensterrahmenmaterial Holz; Kunststoff
Katalog Einteilung Stulpverschlüsse
Fenster-Anwendung Stulpflügel
Grösse GASK.GZ-S.945-1.E3
Rahmenmaterial Holz; PVC
Grundsystemausführung Drehbeschlag / Stulpbeschlag
FFH 695 mm - 945 mm
Rahmenausführung / Rahmen Profil Beschlagnut

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2187321
Katalognummer 95009
EAN / GTIN 4026058550140
Herstellernummer 5118015

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für konstanten Griffsitz bei gegenüberliegender Beschlagsnut
  • Die Ausführung GASK.GZ.710, 830 und 945 müssen mit der Eckumlenkung E3 (untere Ecke) montiert werden
  • Nicht mit Dornmass D-7,5, D-8,5 und D-6,0 kombinierbar
  • Sicherheitsschliessblech generell vormontiert

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb