WINKHAUS Stulpflügelgetriebe GASK.GZ-S FFH 1975-2225 mm

Artikel-Nr.: 2187318 Katalog-Nr.: 95009
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF 33.35 / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    CHF 42.30 / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fensterrahmenmaterial Holz; Kunststoff
Katalog Einteilung Stulpverschlüsse
Fenster-Anwendung Stulpflügel
Grösse GASK.GZ-S.2225-4
Rahmenmaterial Holz; PVC
Grundsystemausführung Drehbeschlag / Stulpbeschlag
FFH 1.975 mm - 2.225 mm
Rahmenausführung / Rahmen Profil Beschlagnut

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2187318
Katalognummer 95009
EAN / GTIN 4026058550287
Herstellernummer 5118029

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für konstanten Griffsitz bei gegenüberliegender Beschlagsnut
  • Die Ausführung GASK.GZ.710, 830 und 945 müssen mit der Eckumlenkung E3 (untere Ecke) montiert werden
  • Nicht mit Dornmass D-7,5, D-8,5 und D-6,0 kombinierbar
  • Sicherheitsschliessblech generell vormontiert

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb