{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Fensterrahmenmaterial | Holz; Kunststoff | |
| Katalog Einteilung | Stulpverschlüsse | |
| Fenster-Anwendung | Stulpflügel | |
| Grösse | GASK.GZ-S.1195-2 | |
| Rahmenmaterial | Holz; PVC | |
| Grundsystemausführung | Drehbeschlag / Stulpbeschlag | |
| FFH | 945 mm - 1.195 mm | |
| Rahmenausführung / Rahmen Profil | Beschlagnut |
| Artikelnummer | 2187313 | |
| Katalognummer | 95009 | |
| EAN / GTIN | 4026058550164 | |
| Herstellernummer | 5118017 |