Qolibri Slidebloc® ultra Drückergarnitur 1100 WC

Artikel-Nr.: 2182179 Katalog-Nr.: 14883
Preis pro 1 SET
Netto: CHF 61.50
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 SET (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

System Slidebloc® ultra
Garniturausführung Garnitur mit Schlüsselrosette
Werkstoff Edelstahl
Ausschnitt WC Münzschlitz
Oberfläche gebürstet matt
Rosette 52x52x5 mm, Cliprosette
TS 38 mm - 45 mm
Gebrauchsklasse EN 1906 Klasse 3
Griff 135x60 mm Ø 20 mm
Rosettenform quadratisch
Griffform L-Form
Form 1100
Türwerkstoff Holz; Metall; Kunststoff
Vierkant 8 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2182179
Katalognummer 14883
EAN / GTIN 4337272016795
Herstellernummer SBU-QM11003

Beschreibung

Lieferumfang:

  • 1 Drückerpaar mit Stiftschnellverbindung
  • 1 Vierkant 8x110 mm
  • Je 1 Paar Drücker- und Schlüsselrosette
  • 4 Befestigungsschrauben 4x50 mm
  • 1 Reduktionshülse 8/8,5 mm (nur für den internationalen Markt)

Anwendungshinweise:

mit Stiftschnellverbindung

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb