Qolibri Slidebloc® ultra Drückergarnitur 1100 BB

Artikel-Nr.: 2182177 Katalog-Nr.: 14883
Preis pro 1 SET
Netto: CHF 49.30
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 SET (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

System Slidebloc® ultra
Garniturausführung Garnitur mit Schlüsselrosette
Werkstoff Edelstahl
Ausschnitt BB
Oberfläche gebürstet matt
Rosette 52x52x5 mm, Cliprosette
TS 38 mm - 45 mm
Gebrauchsklasse EN 1906 Klasse 3
Griff 135x60 mm Ø 20 mm
Rosettenform quadratisch
Griffform L-Form
Form 1100
Türwerkstoff Holz; Metall; Kunststoff
Vierkant 8 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2182177
Katalognummer 14883
EAN / GTIN 4337272016689
Herstellernummer SBU-QM11000

Beschreibung

Lieferumfang:

  • 1 Drückerpaar mit Stiftschnellverbindung
  • 1 Vierkant 8x110 mm
  • Je 1 Paar Drücker- und Schlüsselrosette
  • 4 Befestigungsschrauben 4x50 mm
  • 1 Reduktionshülse 8/8,5 mm (nur für den internationalen Markt)

Anwendungshinweise:

mit Stiftschnellverbindung