EJENDALS Chemikalien-Handschuh Tegera Chemforce 18601A 7

Artikel-Nr.: 2175805 Katalog-Nr.: Z094826
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 3.10
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kleidung Standard Nitrile
Handschuhgröße 7
Anwendungsbereich Chemikalienbeständige Handschuhe
Länge 310 mm - 310 mm
Stärke 0,38 mm
Farbe Grün
Verwendung Chemical-resistant gloves
Beschichtung Nitril

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2175805
Katalognummer Z094826
EAN / GTIN 7340118487137
Herstellernummer 18601A-7

Beschreibung

Ausführung:

Vielseitiger Chemikalienschutzhandschuh aus 0,38 mm/14,9 mil dünnem Nitril, geeignet für alle Bereiche vom Haushalt bis zur chemischen Industrie. Hervorragender Grip dank diamantförmigem Griffmuster. Latexfrei. 12 Paar/Gebinde. 144 Gebinde/Karton.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb