{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kleidung Standard | Nitrile | |
| Handschuhgröße | 12 | |
| Anwendungsbereich | Chemikalienbeständige Handschuhe | |
| Länge | 310 mm - 310 mm | |
| Stärke | 0,38 mm | |
| Farbe | Grün | |
| Verwendung | Chemical-resistant gloves | |
| Beschichtung | Nitril |
| Artikelnummer | 2175787 | |
| Katalognummer | Z094826 | |
| EAN / GTIN | 7340118487144 | |
| Herstellernummer | 18601A-12 |