BOSCH PRO SDS Max-9 Steinbohrer,28x600x720

Artikel-Nr.: 2149787 Katalog-Nr.: Z782115
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 165.50
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bohrergrösse Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

28 mm
Gesamtlänge 720 mm
Arbeitslänge 600 mm
Schaft SDS Max

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2149787
Katalognummer Z782115
EAN / GTIN 3165140560122
Herstellernummer 1618596503

Beschreibung

Beschreibung:

PRO SDS max Natural Stone für herausragende Lebensdauer beim Bohren in Naturstein

Das Bohren in Naturstein kann eine zeit- und energieintensive Aufgabe sein. Wir haben den langlebigen PRO SDS max Natural Stone Bohrer entwickelt, um das Bohren in einige der härtesten Materialien zu erleichtern.

Der SDS max Natural Stone Bohrer stanzt mit zwei Hauptschneiden und zwei Seitenkernstiften aus hochwertigem Carbide in das Material. Der Bohrer kann Naturstein problemlos bearbeiten und ist lange Zeit verschleißfest. Seine Spiralnuten sind so konzipiert, dass sie Vibrationen reduzieren und Staub effektiv entfernen.