BOSCH PRO SDS Max-9 Steinbohrer,28x400x520

Artikel-Nr.: 2149786 Katalog-Nr.: Z782115
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 131.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bohrergrösse Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

28 mm
Gesamtlänge 520 mm
Arbeitslänge 400 mm
Schaft SDS Max

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2149786
Katalognummer Z782115
EAN / GTIN 3165140560115
Herstellernummer 1618596502

Beschreibung

Beschreibung:

PRO SDS max Natural Stone für herausragende Lebensdauer beim Bohren in Naturstein

Das Bohren in Naturstein kann eine zeit- und energieintensive Aufgabe sein. Wir haben den langlebigen PRO SDS max Natural Stone Bohrer entwickelt, um das Bohren in einige der härtesten Materialien zu erleichtern.

Der SDS max Natural Stone Bohrer stanzt mit zwei Hauptschneiden und zwei Seitenkernstiften aus hochwertigem Carbide in das Material. Der Bohrer kann Naturstein problemlos bearbeiten und ist lange Zeit verschleißfest. Seine Spiralnuten sind so konzipiert, dass sie Vibrationen reduzieren und Staub effektiv entfernen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb