BORMIO Piz Zupo Kälte-Sicherheitsst. 40

Artikel-Nr.: 2120803 Katalog-Nr.: 092433
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 150.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S3
Norm EN ISO 20345:2011 S3.
EU-Schuhgröße 40

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2120803
Katalognummer 092433
EAN / GTIN 7610922025314
Herstellernummer 500770001-085

Beschreibung

Beschreibung:

Winter-Sicherheitsschuh aus 2,6 mm dickem Anfibio Leder, Thinsulate-Fütterung, Glasfiberverstärkung im Schaft und Fussbereich (Torsion), Kunststoffkappe, Alu-Therm-Einlegesohle (bis -30°C), metallfreie und nageldurchtrittsichere Lenzi Zero Sohle, Profil-Gummisohle, elegante Pampas-Überkappe, hochwertige Membrane, wasserdicht, antistatisch, Innenhöhe 19 cm, Aussenhöhe 23,5 cm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb