BORMIO Piz Zupo Kälte-Sicherheitsst. 41

Artikel-Nr.: 2120804 Katalog-Nr.: 092433
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S3
Norm EN ISO 20345:2011 S3.
EU-Schuhgröße 41

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2120804
Katalognummer 092433
EAN / GTIN 7610922025321
Herstellernummer 500770001-100

Beschreibung

Beschreibung:

Winter-Sicherheitsschuh aus 2,6 mm dickem Anfibio Leder, Thinsulate-Fütterung, Glasfiberverstärkung im Schaft und Fussbereich (Torsion), Kunststoffkappe, Alu-Therm-Einlegesohle (bis -30°C), metallfreie und nageldurchtrittsichere Lenzi Zero Sohle, Profil-Gummisohle, elegante Pampas-Überkappe, hochwertige Membrane, wasserdicht, antistatisch, Innenhöhe 19 cm, Aussenhöhe 23,5 cm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb