KASK Schutzhelm Superplasma AQ orange

Artikel-Nr.: 2108793 Katalog-Nr.: 03555
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 69.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe Orange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2108793
Katalognummer 03555
EAN / GTIN 8057099291255
Herstellernummer 36449-40

Beschreibung

Technische Daten:

  • Komfortables Einstellen der Kopfbandweite durch das Stellrad von 51 - 63 cm
  • Sehr gute Belüftung durch die 10 Luftschlitze
  • Feuchtigkeitsableitendes Gewebe sorgt für ganztägigen Tragekomfort
  • Kinnband mit vier Befestigungspunkten sorgt für einen hervorragenden Halt
  • Mesh-Gewebe verhindert das Eindringen von Schmutz in den Helm
  • Die Befestigungspunkte ermöglichen eine Schraubbefestigung des Visiers am Helm
  • Befestigungspunkte für den Anschluss von Gehörschützern an den Helm
  • EN 397/EN 12492
  • Gewicht 390 g
  • Aus ABS Kunstoff

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb