KASK Schutzhelm Superplasma AQ blau

Artikel-Nr.: 2108797 Katalog-Nr.: 03555
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe Blau

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2108797
Katalognummer 03555
EAN / GTIN 8057099291309
Herstellernummer 36449-70

Beschreibung

Technische Daten:

  • Komfortables Einstellen der Kopfbandweite durch das Stellrad von 51 - 63 cm
  • Sehr gute Belüftung durch die 10 Luftschlitze
  • Feuchtigkeitsableitendes Gewebe sorgt für ganztägigen Tragekomfort
  • Kinnband mit vier Befestigungspunkten sorgt für einen hervorragenden Halt
  • Mesh-Gewebe verhindert das Eindringen von Schmutz in den Helm
  • Die Befestigungspunkte ermöglichen eine Schraubbefestigung des Visiers am Helm
  • Befestigungspunkte für den Anschluss von Gehörschützern an den Helm
  • EN 397/EN 12492
  • Gewicht 390 g
  • Aus ABS Kunstoff

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb