Warnschutz Mischgewebe-Shorts L043 orange/navy S

Artikel-Nr.: 2097478 Katalog-Nr.: Z091729
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 29.40
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Grösse Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Waschen 40 Grad
Bleichen nein
Chemische Reinigung nein
Trocknen nein
Bügeln nein
Modell L043
Farbe orange/navy
Konfektionsgröße DE S
Norm EN ISO 20471 Klasse 1
ANSI/ISEA 107 Zusätzlich zur Klasse E
EN 20471 (Warnschutz) Klasse 1

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2097478
Katalognummer Z091729
EAN / GTIN 5036108383450
Herstellernummer L043ONRS

Beschreibung

Ausführung:

  • Strapazierfähiges Polycotton-Gewebe mit schmutzabweisender Texpel-Ausrüstung
  • Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
  • 7 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Doppelte Zollstocktasche
  • 2 Gesäßtaschen
  • Gummizug im Rückenteil für einen sicheren Sitz
  • Handytasche
  • Hochwertige Oberfläche, die Öl, Wasser und Schmutz abweist
  • Doppelnähte für besondere Strapazierfähigkeit
  • Entspricht der Norm EN ISO 20471
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Wäschen
  • CE zertifiziert

Beschreibung:

Stylische, leichte Sommershorts mit modernem, knielangem Schnitt und kontrastierenden Abschlüssen machen diese Shorts zu einem Favoriten für heiße Tage. Ausgestattet mit einer praktischen Oberschenkeltasche und einer Handytasche, mit einem halben Gummizug in der Taille für bequemen Sitz.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb