{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Waschen | 40 Grad | |
| Bleichen | nein | |
| Chemische Reinigung | nein | |
| Trocknen | nein | |
| Bügeln | nein | |
| Modell | L043 | |
| Farbe | orange/navy | |
| Konfektionsgröße DE | XXL | |
| Norm |
EN ISO 20471 Klasse 1 ANSI/ISEA 107 Zusätzlich zur Klasse E |
|
| EN 20471 (Warnschutz) | Klasse 1 |
| Artikelnummer | 2097474 | |
| Katalognummer | Z091729 | |
| EAN / GTIN | 5036108383474 | |
| Herstellernummer | L043ONRXXL |