{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Höhe | 100 mm | |
| Farbe | grau | |
| Werkstoff | EPS | |
| Breite | 184 mm | |
| Länge | 1.200 mm |
| Artikelnummer | 2089442 | |
| Katalognummer | 81268 | |
| EAN / GTIN | 4255758106443 | |
| Herstellernummer | 3100008363 |