blaugelb HS Sockeldämmprofil EPS 60 für G-U B184 mit Abkantung

Artikel-Nr.: 2089438 Katalog-Nr.: 81268
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 29.55

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF 31.94 / 1 Stück
  • ab 50 Stück
    CHF 26.81 / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Höhe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 60 mm
Farbe grau
Werkstoff EPS
Breite 184 mm
Länge 1.200 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2089438
Katalognummer 81268
EAN / GTIN 4255758106405
Herstellernummer 3100008359

Beschreibung

Beschreibung:

Das blaugelb Sockeldämmprofil EPS HS aus einem hochverdichteten EPS wurde speziell für die Montage als Bodeneinstandsprofil für Hebe-Schiebe-Elemente entwickelt. Die profilbezogenene Sockeldämmprofile können in Höhen von 30-120 mm ergestellt werden. Durch die Schwalbenschwanzverbindung können sie formschlüssig und ohne Verschnitt ineinandergefügt werden.

Drucklastfähigkeit: blaugelb Montageklotz 170x53 mm = 12'533 N

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb