{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Türwerkstoff | Metall | |
| Fallenausführung | Stahl vernickelt | |
| Anzahl Türen | 1 | |
| Riegelausführung | 1-tourig. Vorschub 12 mm | |
| DIN | rechts | |
| Ausschnitt | RZW/PZW 78 + 126 | |
| Stulpausführung | Eckstulp 288x20x3 mm. blau verzinkt | |
| Verriegelungsart | nicht selbstverriegelnd | |
| Panikfunktion | E | |
| Funktion | RZW / PZW mit Wechsel | |
| DM (X) | 40 mm | |
| Nuss | 9 mm |
| Artikelnummer | 207149 | |
| Katalognummer | 22708 | |
| EAN / GTIN | 7630005905944 | |
| Herstellernummer | 194467940 |