MSL Panikschloss 1944PE RZW/RZW re DM35 N9

Artikel-Nr.: 207146 Katalog-Nr.: 22708
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 1’040.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Türwerkstoff Metall
Fallenausführung Stahl vernickelt
Anzahl Türen 1
Riegelausführung 1-tourig. Vorschub 12 mm
DIN rechts
Ausschnitt RZW/RZW 78 + 126
Stulpausführung Eckstulp 288x20x3 mm. blau verzinkt
Verriegelungsart nicht selbstverriegelnd
Panikfunktion E
Funktion RZW / PZW mit Wechsel
DM (X) 35 mm
Nuss 9 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 207146
Katalognummer 22708
EAN / GTIN 7630005905845
Herstellernummer 194466935

Beschreibung

Beschreibung:

Kasten blau verzinkt

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb