Zylinderschrauben Innensechskant mit Schaft ISO 4762-8.8 znb M36x320mm

Artikel-Nr.: 2039267 Katalog-Nr.: 121
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 5’910.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 320 mm
d1 M36
Norm ISO 4762
Schaft mit Schaft
b 84 mm
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
Kopfform Zylinderkopf
s 27 mm
Gewindeart metrisches Regelgewinde
t min 19 mm
Norm DIN 912 (Norm zurückgezogen)
Festigkeitsklasse 8.8
Antrieb Innensechskant
d2 54 mm
k 36 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2039267
Katalognummer 121
EAN / GTIN 7610106846070

Beschreibung

Hinweis:

Ergänzende Dimensionen mit Vollgewinde ~ISO 4762 siehe Zylinderschrauben Innensechskant ohne Schaft ISO ~4762-8.8 znb

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb