Zylinderschrauben Innensechskant ohne Schaft ISO 4762-8.8 znb M8x22mm

Artikel-Nr.: 128484 Katalog-Nr.: 121
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 13.70
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13’800 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 22 mm
d1 M8
Norm ISO 4762
Schaft ohne Schaft
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
t 4 mm
Kopfform Zylinderkopf
s 6 mm
Gewindeart metrisches Regelgewinde
t min 4 mm
Norm DIN 912 (Norm zurückgezogen)
Festigkeitsklasse 8.8
Antrieb Innensechskant
d2 13 mm
k 8 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 128484
Katalognummer 121
EAN / GTIN 7610363212007

Beschreibung

Hinweis:

Ergänzende Dimensionen mit Vollgewinde ~ISO 4762 siehe Zylinderschrauben Innensechskant ohne Schaft ISO ~4762-8.8 znb

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb