MÜLLEX D-LINE Trennsteg D1

Artikel-Nr.: 2025768 Katalog-Nr.: 61996
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 21.96
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
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
Höhe 54 mm
Tiefe 29 m
Breite 378 mm
Typ passend zu D50

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2025768
Katalognummer 61996
EAN / GTIN 7610316823748
Herstellernummer 12970

Beschreibung

Beschreibung:

Die Trennstege sind speziell für Drehtürsysteme ausgelegt und unterteilt den Hauptbehälter so, dass zwei 17 Liter Abfallsäcke eingespannt werden können. Damit verhindert der Trennsteg, dass Müll in die Spalte zwischen den zwei Müllsäcken fällt oder Müllsäcke abrutschen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen