{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Höhe | 54 mm | |
| Tiefe | 29 m | |
| Breite | 285 mm | |
| Typ | passend zu D40 |
| Artikelnummer | 2025764 | |
| Katalognummer | 61996 | |
| EAN / GTIN | 7610316823755 | |
| Herstellernummer | 12977 |