WINKHAUS Topstar Schere Holz 24 rechts

Artikel-Nr.: 2008135 Katalog-Nr.: 95313
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 29.50
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fensterrahmenmaterial Holz
Flügelgewicht 130kg
Verdeckt-System Topstar
Grösse SH.IF-N.E.24-13.RS
Rahmenmaterial Holz
Typ Schere Kipp vor Dreh
DIN rechts

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2008135
Katalognummer 95313
EAN / GTIN 4026058298448
Herstellernummer 5101767

Beschreibung

Beschreibung:

  • In Verbindung mit Flügellager FL.IF-N
  • Anpressdruckverstellung +/– 0,8 mm
  • Flügelgewicht max. 130 kg
  • Max. Öffnungswinkel 95°

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb