WINKHAUS Topstar Ecklager Holz 24 links

Artikel-Nr.: 2008134 Katalog-Nr.: 95313
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 15.80
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
290 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fensterrahmenmaterial Holz
Flügelgewicht 130kg
Verdeckt-System Topstar
Grösse EL.H.IF-N.24-13.LS
Rahmenmaterial Holz
Typ Ecklager
DIN links

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2008134
Katalognummer 95313
EAN / GTIN 4026058298233
Herstellernummer 5101746

Beschreibung

Beschreibung:

  • In Verbindung mit Flügellager FL.IF-N
  • Anpressdruckverstellung +/– 0,8 mm
  • Flügelgewicht max. 130 kg
  • Max. Öffnungswinkel 95°

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb