{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Mass L | Lochteil FS | |
| Griffform | Gehrungsform | |
| Türwerkstoff | Metall | |
| Werkstoff | Edelstahl | |
| Oberfläche | gebürstet matt | |
| Dorn | 8 | |
| Führung | 16 mm Edelstahl Gebrauchsklasse 3 | |
| Griff | 150x70mm Ø 20mm |
| Artikelnummer | 198391 | |
| Katalognummer | 14051 | |
| EAN / GTIN | 7610363962223 | |
| Herstellernummer | 5058.0800/FS |