NICKAL Drücker 5058 FS Edelstahl 150x70 Ø20 F16 8x104 Paar

Artikel-Nr.: 198390 Katalog-Nr.: 14051
Preis pro 1 Paar
Netto: CHF 132.50
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Mass L 104 mm
Griffform Gehrungsform
Türwerkstoff Metall
Werkstoff Edelstahl
Oberfläche gebürstet matt
Dorn 8
TS 55 mm - 75 mm
Führung 16 mm Edelstahl Gebrauchsklasse 3
Griff 150x70mm Ø 20mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 198390
Katalognummer 14051
EAN / GTIN 7610363962216
Herstellernummer 5058.0870FS

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb