Senkschrauben KS H DIN 965-rostfrei A2 M2x5 mm

Artikel-Nr.: 147323 Katalog-Nr.: 396
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 3.40
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 1000 Stück
  • Bestellschritt: 1000 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
100 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 965 (Norm zurückgezogen)
L 5 mm
d1 M2
Antrieb Kreuzschlitz Form H
Norm ISO ~7046-2
m 2,35 mm
Werkstoff Rostfreier Stahl
Oberfläche blank
Kopfform Senkkopf
Gewindeart metrisches Regelgewinde
d2 3,8 mm
k 1,2 mm
Sorte A2 (Rostfrei austenitisch)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 147323
Katalognummer 396
EAN / GTIN 7611914256907

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb