{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm DIN | 965 (Norm zurückgezogen) | |
| L | 5 mm | |
| d1 | M2.5 | |
| Antrieb | Kreuzschlitz Form H | |
| Norm ISO | ~7046-2 | |
| m | 2,7 mm | |
| Werkstoff | Rostfreier Stahl | |
| Oberfläche | blank | |
| Kopfform | Senkkopf | |
| Gewindeart | metrisches Regelgewinde | |
| d2 | 4,7 mm | |
| k | 1,5 mm | |
| Sorte | A2 (Rostfrei austenitisch) |
| Artikelnummer | 125091 | |
| Katalognummer | 396 | |
| EAN / GTIN | 7610363281324 | |
| Herstellernummer | 965255020 |