Zylinderschrauben Innensechskant ohne Schaft ISO 4762-8.8 znb M12x70mm

Artikel-Nr.: 128677 Katalog-Nr.: 120
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 90.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 50 Stück
  • Bestellschritt: 50 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3’106 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 70 mm
d1 M12
Norm ISO ~4762
Schaft ohne Schaft
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
t 6 mm
Kopfform Zylinderkopf
s 10 mm
Gewindeart metrisches Regelgewinde
t min 6 mm
Norm DIN ~912 (Norm zurückgezogen)
Festigkeitsklasse 8.8
Antrieb Innensechskant
d2 18 mm
k 12 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 128677
Katalognummer 120
EAN / GTIN 7610508676770

Beschreibung

Hinweis:

Weitere Dimensionen mit Vollgewinde und Ausführungen mit Schaft gemäss ISO 4762 siehe Zylinderschrauben Innensechskant ISO 4762-8.8 znb

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb