Zylinderschrauben Innensechskant ohne Schaft ISO ~4762-8.8 znb

Katalog-Nr.: 120
80 Varianten
  • Antrieb: Innensechskant
  • Festigkeitsklasse: 8.8
  • Oberfläche: verzinkt blau
  • Schaft: ohne Schaft
  • Werkstoff: Stahl
  • Kopfform: Zylinderkopf
  • Norm DIN: ~912 (Norm zurückgezogen)
  • Norm ISO: ~4762

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb