Zylinderschrauben Innensechskant ohne Schaft ISO 4762-8.8 vgs M6x35 mm

Artikel-Nr.: 128419 Katalog-Nr.: 114
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 7.50
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1’657 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 35 mm
d1 M6
Norm ISO ~4762
Schaft ohne Schaft
Werkstoff Stahl
Oberfläche vergütungsschwarz
Kopfform Zylinderkopf
s 5 mm
t min 3 mm
Norm DIN ~912 (Norm zurückgezogen)
Festigkeitsklasse 8.8
Antrieb Innensechskant
d2 10 mm
k 6 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 128419
Katalognummer 114
EAN / GTIN 7610363115216

Beschreibung

Hinweis:

Weitere Dimensionen mit Vollgewinde und Ausführungen mit Schaft gemäss ISO 4762 siehe Zylinderschrauben Innensechskant ISO 4762-8.8 vgs

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb