Zylinderschrauben Innensechskant ohne Schaft ISO 4762-8.8 vgs M4x40 mm

Artikel-Nr.: 128261 Katalog-Nr.: 114
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
615 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 40 mm
d1 M4
Norm ISO ~4762
Schaft ohne Schaft
Werkstoff Stahl
Oberfläche vergütungsschwarz
Kopfform Zylinderkopf
s 3 mm
Gewindeart metrisches Regelgewinde
t min 2 mm
Norm DIN ~912 (Norm zurückgezogen)
Festigkeitsklasse 8.8
Antrieb Innensechskant
d2 7 mm
k 4 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 128261
Katalognummer 114
EAN / GTIN 7610363463003

Beschreibung

Hinweis:

Weitere Dimensionen mit Vollgewinde und Ausführungen mit Schaft gemäss ISO 4762 siehe Zylinderschrauben Innensechskant ISO 4762-8.8 vgs

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb