Sockelblende vorne, Typ: 800

Artikel-Nr.: 958737 800
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,9 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 150 mm
Breite 800 mm
passend für Garderobenschrankbreite 800 mm
Sockelblende Ausführung vorne, hinten
Sockelblende Befestigung anschrauben an Unterbau--Füße
Produktart Sockelblende

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 958737 800
EAN / GTIN 4045197684417
Herstellernummer 958737 800

Beschreibung

Ausführung:

Verkleidungsblech aus Stahlblech 0,9 mm zum Anschrauben an den Füßen der Garderobenschränke.
Nur für den vorderen Abschluss der Garderobenschränke.

Passend für:

Garderobenschränke Nr. 958710958735 und Nr. 949011949018.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb