Chemikalienschutz-Handschuh-Paar Camapren® 722, Handschuhgröße: 7

Artikel-Nr.: 094777 7
Rabatt
5.85 CHF
Preis gültig bis zum 31.07.2025

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    CHF  3.05 5.85 CHF / Paar
  • ab 10 Paar
    CHF  2.55 4.90 CHF / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
32 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Handschuheigenschaft: DMF-frei
  • Schutzklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Typ A (AKLMOT)
  • Schnittschutzklasse: 0

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Camapren®
elektrostatische Eigenschaft 1,4 sec. Gemäß Ladungsabbau EN 61340-5-1
Inhalt 10
Handschuheigenschaft DMF-frei
Schutzklasse Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Herstellerbezeichnung Camapren 722
Handschuhgröße 7
EN 374 Typ A (AKLMOT)
Chemikalienbeständigkeit AKLMOT
EN 388 1111X
Material Latex
Trägermaterial Latex
AQL 0,65
Anwendungsbereich Allround
Länge 300 mm
Stärke 0,6 mm
Farbe rot
Verwendung mehrweg
Gewicht 133 g
Schnittschutzklasse 0
Schutz-Kategorie Kategorie III
Handschuh-Art Chemikalienschutzhandschuhe
Produktart Chemikalienschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094777 7
EAN / GTIN 4008198772279
Herstellernummer 722 7

Beschreibung

Ausführung:

Schutzhandschuhe der Kategorie III.
Camapren® 722. Gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen. Hohe Flexibilität auch bei tiefen Temperaturen. Zulassung nach EN 421 (radioaktive Kontamination).
Chemikalienschutzhandschuh aus Polychloropren und Naturlatex.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb