Fasenfräser 60°, Weldonschaft, Typ: 5

Artikel-Nr.: 216552 5
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anfaswinkel vorwärts: 60
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftausführung Weldonschaft
Anfaswinkel vorwärts 60 Grad
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
Anzahl Schneiden Z 1
⌀ D 5,4 mm
maximaler Anfas-⌀ Dmax 16 mm
Auskraglänge L1 20 mm
Gesamtlänge Lges 70 mm
Schaft-⌀ Ds h6 12 mm
passende Wendeschneidplatte 260982 HB725-1
Wendeplattenschraube 219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Produktart Fasenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 216552 5
EAN / GTIN 4045197851734
Herstellernummer 216552 5

Beschreibung

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 1,2 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 8IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb