{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Höhe | 540 mm | |
Breite | 570 mm | |
Tiefe | 105 mm | |
Nutzhöhe | 320 mm | |
Nutzbreite | 500 mm | |
Nutztiefe | 50 mm | |
Gewicht | 11 kg | |
Produktart | PC-Halter |
Artikelnummer | 948410 1 | |
EAN / GTIN | 4062406288099 |