• Ce produit n’est plus disponible et ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Projecteur à LED mobile SIGHT LIGHT 30 315 W

Réf.: 081261 315
Remise
601,00 €
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
Délai de livraison approx 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Indice de protection IP: IP 65

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 65
Puissance absorbée 315 W
Flux lumineux 5 000 lm - 30 000 lm
Flux lumineux niveau 3 20 000 lm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Ampoule Module de LED
Flux lumineux niveau 4 30 000 lm
Longueur câble de raccordement 10 m
Poids 4 095 g
Type de produit Projecteur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081261 315
EAN / GTIN 5708997352687
Réf. fabricant 03.5268

Description

Exécution:

Grâce au large angle de départ de 120°, la lampe SITE LIGHT offre un éclairage clair et homogène d’une grande zone de travail. La fonction de variation d’éclairage permet de régler la lumière sur quatre niveaux différents. L’application de commande d’éclairage BLUETOOTH permet d’allumer et d’éteindre les lampes SITE Light ainsi que de les régler via un appareil mobile. Grâce au refroidissement actif et à son boîtier résistant, le projecteur est conçu pour des températures comprises entre -25° et +40 °C.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier