Työasema mLevel bambutaso 1500 mm

Tuote nro.: 920006 1500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Rakennetyyppi: Teräsrakenne
  • Työpisteen korkeudensäätö: 750-1000
  • Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla): 250
  • Korkeudensäätömalli: mekaaninen
  • Pöytälevyn paksuus: 50

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi Teräsrakenne
Työpisteen korkeudensäätö 750-1000 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) 250 kg
Korkeudensäätömalli mekaaninen
Pöytälevyn paksuus 50 mm
Korkeudentasaus 25 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Malli mLevel
Sarja Työasema
Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä 750 mm - 1 000 mm
Leveys 1 500 mm
Syvyys 800 mm
Työtason pituus 1 500 mm
Työtason syvyys 700 mm
Työtason paksuus 50 mm
Korkeudensäätöperiaate täydellinen rakenne
Portaaton korkeuden säätö ei
Työtason materiaali Bambu
Ohjauspaneelissa näyttö ja muistitoiminto ei
Paino 70 kg
Tuotetyyppi Työpöytä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 920006 1500
EAN / GTIN 4062406254872

Kuvaus

Malli:

Työasema mLevel, työpiste, joka mukautuu tarpeisiinne. Klassinen manuaalinen korkeudensäätö 25mm:n välein jalkaosan kiinnitysruuveilla, koko työpisteen säätö. Tarkan työskentelykorkeuden mitta-asteikko pöydän sisäpuolella helpottaa säätöä.

Pintakäsittely:

Jalkaosa antrasiitti RAL 7016, ei muutettavissa.
Nostopylväs eloksoitua alumiinia, ei muutettavissa.
Sivu- ja takaseinämä vaaleanharmaa RAL 7035 jauhemaalattu, muutettavissa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin