{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Klimtechniek draagvermogen | 150 kg | |
Lengte | 1.000 mm | |
Breedte | 555 mm | |
Producttype | Loopbrug |
Artikelnummer | 966160 100 | |
Nummer fabrikant | 40273 |