Rechte persluchtslijpers, Type: SPM60R

Artikelnummer: 079440 SPM60R
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Energievoorziening Door middel van perslucht aangedreven
Afgegeven vermogen 85 W
Maximaal toerental 60.000 min-1
Maximale luchtbehoefte 230 l/min
Draadaansluiting BSP
Persluchtaansluiting 1/4 inch
Spantang-⌀ 3 mm
Gewicht 0,17 kg
Geluidsproductie 68 dB(A)
Maximale vibratie volgens EN < 2,5 m/s2
Lengte 140 mm
Producttype Rechte slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 079440 SPM60R
EAN/GTIN 2050002005471

Omschrijving

Uitvoering:

ATA − rechte persluchtslijper met 3mm-spantangen voor fijne frees-, slijp- en graveerwerkzaamheden. Voorfilter geïntegreerd.
85W rechte slijper met hoog bedieningscomfort en een maximumtoerental van 60000 1/min.
  • Slank ontwerp voor krappe werkplekken.
  • Verwijderbare spantangbescherming.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen