Professionele ronde kwast voor hoogwaardige verfwerkzaamheden, ⌀: 25mm

Artikelnummer: 087000 25
Korting
10,08 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 9,96 10,08 € / Stuk
  • van 12 Stuk
    € 8,30 8,40 € / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
118 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kwastgrootte 4
Maat in inch 1 inch
25 mm
Materiaal borstel Kwast van zuiver zwart Chinees varkenshaar
Materiaal steel ongelakte houten steel
Tops 90 %
Voorband touwwoeling
Toepassingsgebied voor werkzaamheden voor hoogwaardige verfwerkzaamheden
Producttype Ronde kwast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 087000 25
EAN/GTIN 4013307310013
Nummer fabrikant 83220410

Omschrijving

Uitvoering:

Ronde kwast Natural Mix zwart. Met dubbele draadaanzet, geribbelde borstelkop en ongelakte hardhouten steel. Uitstekende kwaststreek, bij uitstek geschikt voor het aanzetten aan muurkanten zoals ramen en deuren. Ook voor dunne en dikke lagen houtbeits.