Professionele ronde kwast voor hoogwaardige verfwerkzaamheden 30 mm

Artikelnummer: 087000 30

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 12,72 / Stuk
  • van 12 Stuk
    € 10,60 / Stuk
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
75 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Kwastgrootte 6
Maat in inch 1 inch
30 mm
Materiaal borstel Kwast van zuiver zwart Chinees varkenshaar
Materiaal steel ongelakte houten steel
Tops 90 %
Voorband touwwoeling
Toepassingsgebied voor werkzaamheden voor hoogwaardige verfwerkzaamheden
Producttype Ronde kwast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 087000 30
EAN/GTIN 4013307310020
Nummer fabrikant 83220610

Omschrijving

Uitvoering:

Ronde kwast Natural Mix zwart. Met dubbele draadaanzet, geribbelde borstelkop en ongelakte hardhouten steel. Uitstekende kwaststreek, bij uitstek geschikt voor het aanzetten aan muurkanten zoals ramen en deuren. Ook voor dunne en dikke lagen houtbeits.
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
    ⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen