Sterke magneet met beschermplaat, AlNiCo, Totale hoogte: 20mm

Artikelnummer: 085934 20
op aanvraag
Op voorraad
210 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale houdkracht 45 N
Totale hoogte 20 mm
Afzonderlijke pool breedte 20 mm
Afzonderlijke pool diepte 8 mm
Materiaal magneetkern AlNiCo
maximale temperatuurbestendigheid 550 °C
Producttype Sterke magneet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085934 20
EAN/GTIN 4045197372543
Nummer fabrikant 085934 20

Omschrijving

Uitvoering:

  • Sterke magneet in brugvorm.
  • Met boring voor bevestiging van de magneet. (grootte 35 en 41 met 2 boringen).
  • Magneetmateriaal temperatuurbestendig tot maximaal 550 °C.

Toepassing:

Voor het vasthouden, optillen of sorteren van kleine ijzeren delen of voor montage in elektrische relais, meetinstrumenten enz.