{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Behuizing breedte | 406 mm | |
Behuizing diepte | 190 mm | |
Behuizing hoogte | 313 mm | |
Materiaal behuizing | kunststof | |
Kleur behuizing | blauw | |
Aansluiting uitgang | 1/4 inch | |
Aansluiting ingang | 1/4 inch | |
Maximale werkdruk | 16 bar | |
bruikbare slanglengte | 10 m | |
Slang buiten-⌀ | 12 mm | |
Slang binnen-⌀ | 8 mm | |
Materiaal slang | Polyurethaan | |
Kleur slang | blauw | |
Oprolautomaat SCS | ja | |
Geschikt voor | Perslucht | |
Producttype | Slangoprollers |
Artikelnummer | 080072 10S | |
EAN/GTIN | 7391390327154 | |
Nummer fabrikant | 309112022 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Veiligheids-slangoproller, kunststof behuizing Perslucht, ⌀ 8 ×12 mm, Type: 10S
op aanvraag
Op voorraad
118 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
€ 335,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Oprolautomaat SCS | ja | ja |
Materiaal behuizing | kunststof | kunststof |
Materiaal slang | Polyurethaan | Polyurethaan |
bruikbare slanglengte | 10 m | 10 m |
Slang buiten-⌀ | 12 mm | 12 mm |
Behuizing diepte | 190 mm | 190 mm |
Producttype | Slangoprollers | Slangoprollers |