{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | DCMT 070204 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | CCX | |
Snijmateriaal | CERMET | |
Coating | gecoat | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | PP | |
Tolerantie | M | |
Snijdiepte ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Voeding f | 0,05 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 150 m/min - 370 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 260382 CCX | |
EAN/GTIN | 4960664911561 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
DC.T 070204, Soort: CCX
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 9,67
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 8,06
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
425 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 8,28
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 6,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | Nabewerken |
Snijmateriaal | CERMET | Cermet |
Snedecondities | continu | continu |
Snijdiepte ap | 0,1 mm - 1 mm | 0,2 mm - 1,5 mm |
Soort | CCX | CU7010 |
Spaanbreker | PP | SS |
Voeding f | 0,05 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | 0,05 mm/omw. - 0,2 mm/omw. |