{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 6 mm | |
Opname | SK 50 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | ADB | |
Inwendige koeling | ja, met max. 80 bar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Afkoppellengte A-maat | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 26 mm | |
Buiten-⌀ D | 49,5 mm | |
Nuttige lengte L1 | 61,5 mm | |
L2 | 29,5 mm | |
Verstelafstand V | 10 mm | |
Gewicht | 3,2 kg | |
Schroefdraad M | M5 | |
Producttype | Hydrohouder |
Artikelnummer | 302052 6 | |
EAN/GTIN | 2050001653185 | |
Nummer fabrikant | 15.507.50.06.Z |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Hydrohouder kort, slank, vorm ADB, SK 50, Span-⌀ D1: 6mm
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 638,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 385,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 310,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ D2 | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Opname | SK 50 | SK 40 | SK 40 |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Buiten-⌀ D | 49,5 mm | 49,5 mm | 49,5 mm |
Inwendige koeling | ja, met max. 80 bar | ja, met max. 80 bar | ja, met max. 80 bar |
Nuttige lengte L1 | 61,5 mm | 61,5 mm | 61,5 mm |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |