Gereedschapsopname voor gereedschap-montagehulp PSC, Voor opnamegrootte: 30

Artikelnummer: 358668 30
Korting
450,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor opnamegrootte Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor opnamegrootte 30 mm
Producttype Gereedschapsopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 358668 30
EAN/GTIN 4045197589897
Nummer fabrikant 358668 30

Omschrijving

Uitvoering:

  • Aluminium behuizing.
  • Verwisselbare gereedschapsopnames

Kenmerk:
  • Gereedschapsopname 4×90° indexeerbaar.
  • Alle adapters met klemschroef.

Kenmerk:

Alle adapters met kleminrichting.

Voordeel:

Montage zonder omspannen – Geen conusbeschadiging.

T.b.v.:

Type SK − voor DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 en ANSI.