{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | uvex C500 | |
Handschoeneigenschap | Siliconenvrij | |
Kleding standaard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pasvorm | zeer goed | |
EN 388 | 4X42C | |
EN 407 | X1XXXX | |
Dragermateriaal | Polyamide, HPPE, glas, bamboe, viscose | |
Coating | Nitril | |
Coatingvariant | Handpalm | |
Toepassingsgebied | Allround | |
Kleur | antraciet / lime | |
Norm | EN 407 | |
Handschoenmaat | 7 | |
Gewicht | 32,8 g | |
EN 388 slijtvastheid | 4 | |
EN 388 snijvastheid | C | |
EN 388 weerstand na scheuren | 4 | |
EN 388 doorsteekweerstand | 2 | |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
siliconenvrij | ja | |
Ademend | goed | |
DMF-vrij | nee | |
Tastgevoel | zeer goed | |
Grip bij natheid | matig | |
Grip bij olie | matig | |
Hittebescherming | niet aanwezig, n.v.t. | |
Beschermingscategorie | Categorie II | |
Handschoentype | Snijbestendige handschoenen | |
Snijbeschermingsklasse | C | |
Producttype | Snijbestendige handschoenen |
Artikelnummer | 094550 7 | |
EAN/GTIN | 4048612015100 | |
Nummer fabrikant | 6049407 |